Beli lampu strip di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Philips Strip Light (Lampu Strip LED)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    Philips Strip Light (Lampu Strip LED)
    Deskripsi:
    Strip tegangan rendah yang aman dan tahan lama memberikan cahaya terang dan nyaman
    atribut:
    • Ingress protection code: IP20
  2. In-Lite Lampu LED Strip
    Mulai

    Rp899.900

    In-Lite Lampu LED Strip
    Deskripsi:
    LED Strip Light INFS200LED Striplight Series in-Lite didefinisikan sebagai lampu dengan susunan chip SMD LED yang terpasang di sebuah sirkuit panjang. Bentuknya fleksibel serta memiliki perekat yang kuat pada bagian belakang lampu. Lampu ini dapat menambahkan pencahayaan yang kuat dan memiliki banyak pilihan warna dan kecerahan.Lampu LED Striplight sangat fleksibel dan dapat dibentuk sesuka hati. Biasanya dapat dipakai untuk berbagai jenis ruangan dan kebutuhan estetika rumah Anda, untuk logo kafe, hiasan kamar, karya seni, dan lainnya.
    atribut:
    • Size (mm): 5000x8
  3. LITHONIA LIGHTING 2ft. LED Strip Light
    Mulai

    Rp4.399.900

    LITHONIA LIGHTING 2ft. LED Strip Light
    Deskripsi:
    The tube-style lens of these LED strip lights resembles linear tube light bulbs used in fluorescent strip lights. The curve of the lens spreads light over a wider area than a flat lens or lensless fixture. These fixtures allow conversion to LED a few fixtures at a time to maintain a consistent look in spaces with existing fluorescent fixtures, such as gyms, warehouses, and production floors.
    atribut:
    • UNSPSC: 39112102
    • Ballast Start Type: No Ballast
    • Bulb Included: Yes
    • Color Rendering Index: 80
    • Dimmable: Yes
    • Dimming Method (V): 0-10
    • Emergency Battery Backup: No
    • Fixture Ballast Type: No Ballast Required
    • Fixture Type: Strip Light
    • For Bulb Type: Integrated LED
    • For use with: Aircraft Cable; Chain; Stem
    • Housing Color: White
    • Housing Material: Steel
    • IP Rating: Not Rated
    • Lens Shape: Tube-Style
    • Lens Type: Diffuser
    • Light Color: White
    • Light Technology: LED
    • Lighting Certification: DLC 5.0
    • Linkable: No
    • Linkable Up To: Unlinkable
    • Mounting Style: Pendant; Stem; Surface
    • Nominal Length (ft): 2
    • Overall Length (inch): 24
    • Overall Width (inch): 2-1/4
    • Sensor Type: No Sensor
    • Series: ZL1D
    • Standards: CSA Certified to US and Canadian Safety Standards; Damp Locations Between -20°C and 30°C
    • Voltage (V): 120/277
  4. Luxmenn Indoor LED Strip Light (Lampu Strip LED)
    Mulai

    Rp149.900

    Luxmenn Indoor LED Strip Light (Lampu Strip LED)
    Deskripsi:
    LED Strip ini simple dan praktis untuk dipasang, sangat bagus untuk dekorasi plafon drop ceiling, tangga, dekorasi di belakang tv, dibawah cabinet dapper, etc. LED Strip Indoor, flexible dan mudah di pasang. Tidak berkerlip dan tidak mengeluarkan UV dan IR.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 8
    • Voltage (V): DC 12
    • Material: 3M Tape
    • Beam Angle (°): 120
    • IP Rating: IP33
    • Lifetime (hour): ≥20000
  5. In-Lite Lampu LED Neon Flex Kotak
    Mulai

    Rp329.900

    In-Lite Lampu LED Neon Flex Kotak
    Deskripsi:
    Wireless Single Side Neon Flex INNF432LED Striplight Series in-Lite didefinisikan sebagai lampu dengan susunan chip SMD LED yang terpasang di sebuah sirkuit panjang. Bentuknya fleksibel serta memiliki perekat yang kuat pada bagian belakang lampu. Lampu ini dapat menambahkan pencahayaan yang kuat dan memiliki banyak pilihan warna dan kecerahan.Lampu LED Striplight sangat fleksibel dan dapat dibentuk sesuka hati. Biasanya dapat dipakai untuk berbagai jenis ruangan dan kebutuhan estetika rumah Anda, untuk logo kafe, hiasan kamar, karya seni, dan lainnya.
    atribut:
    • Power (W/M): 9
    • Size (mm): 5000x6x5
  6. SIMON ELECTRIC Saklar 2-Way 2-Pole 32A Module with LED (Saklar Lampu)
    Mulai

    Rp329.900

    SIMON ELECTRIC Saklar 2-Way 2-Pole 32A Module with LED (Saklar Lampu)
    atribut:
    • Rated Current (A): 32
    • Voltage (V): 250
  7. GREENGATE A Lens Led
    Mulai

    Rp1.399.900

    GREENGATE A Lens Led
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  8. In-Lite Lampu Dekorasi Flexi Strip
    Mulai

    Rp149.900

    In-Lite Lampu Dekorasi Flexi Strip
    Deskripsi:
    Flexi Strip INFS014 8.5WLED Striplight Series in-Lite didefinisikan sebagai lampu dengan susunan chip SMD LED yang terpasang di sebuah sirkuit panjang. Bentuknya fleksibel serta memiliki perekat yang kuat pada bagian belakang lampu. Lampu ini dapat menambahkan pencahayaan yang kuat dan memiliki banyak pilihan warna dan kecerahan.Lampu LED Striplight sangat fleksibel dan dapat dibentuk sesuka hati. Biasanya dapat dipakai untuk berbagai jenis ruangan dan kebutuhan estetika rumah Anda, untuk logo kafe, hiasan kamar, karya seni, dan lainnya.
  9. ECLAT LED Strip
    Mulai

    Rp379.900

    ECLAT LED Strip
    Deskripsi:
    Led Strip IP33 yang cocok digunakan sebagai Indirect lamp atau Neon box. Pemasangan indoor dengan Detail sebagai berikut : 25W/5mtr, 3528 (3.5mm*2.8mm), 60LEDUntuk aplikasi Indoor/ dalam ruangan yang tidak terkena air, sangat direkomendasikan untuk menggunakan Led Strip Indoor, karena lebih awet (penyebaran dan pembuangan panas lebih sempurna). Jenis yang tersedia cukup banyak variasinya antara lain Led Strip LED STRIP ECLAT 3528-60LED 7200K 12V ROB043.
  10. LITHONIA LIGHTING 4ft. LED Strip Light
    Mulai

    Rp3.399.900

    LITHONIA LIGHTING 4ft. LED Strip Light
    Deskripsi:
    The flat lens of these LED strip lights focuses light downward like a lensless light but covers the LED arrays to hide them from view and soften the light for reduced glare. These fixtures have a box-shaped metal housing that provides clean lines for customer-facing applications and protects interior components in heavy-traffic areas of retail, manufacturing, and commercial spaces.
    atribut:
    • Color Rendering Index: 80
    • Dimmable: Yes
    • Dimming Method (V): 0-10
    • Emergency Battery Backup: No
    • Fixture Ballast Type: No Ballast Required
    • Light Technology: LED
    • Linkable: No
    • Nominal Length (ft): 4
  11. StarTech.com 8K compatible HDMI 2.1 cable / 48Gbps compatible ultra high speed HDMI cable / 8K60Hz & 4K120Hz / HDR10 + eARC compatible / HDMI certified cable / flexible TPE covering material (Kabel HDMI)
    Mulai

    Rp549.900

    StarTech.com 8K compatible HDMI 2.1 cable / 48Gbps compatible ultra high speed HDMI cable / 8K60Hz & 4K120Hz / HDR10 + eARC compatible / HDMI certified cable / flexible TPE covering material (Kabel HDMI)
    Deskripsi:
    High Performance 8K Cable: HDMI 2.1 cable (2m) compatible with 8K/5K 60Hz, 4K 120Hz resolution (48Gbps). High contrast ratio and vivid colors are achieved with HDR10+ and Dolby Vision. High quality sound (eARC, DTS-HD Master Audio/DTS:X/Dolby TrueHD/Atmos), HDCP 2.3 compatible official certified cable: HDMI 2.1 certified cable that provides full 8K performance. Aluminum die-cast shield maintains signal integrity and prevents signal attenuation due to EMI interference High durability: Passes over 10,000 cycles of mating and unmating, and over 600 cycles of 120° bending. Uses gold-plated connectors that are resistant to corrosion. Durable and flexible TPE coating and strain relief (non-toxic, halogen-free TPE for environmental protection)Ideal for professional use, gaming, visual production, and high-resolution applications PCs, laptops, desktops, workstations, MacBooks with Apple M1 Pro/Max, M2 Pro/Max, M3 Pro/Max can be used as TV monitors at home, office, classroom, etc. Connect to displays, projectors, and use with devices such as Samsung, Sony, Apple TV, DELL, LG, etc.
    atribut:
    • Coating Material: TPE (thermoplastic elastomer) covering material
    • Color: Gray / black
    • Connector Shape: HDMI 19 pin (male) - HDMI 19 pin (male)
    • Data Packet Rate: Up to 48Gbps
    • HDMI Standard: HDMI 2.0b/2.0a/2.0/1.4 compatible
    • Height (mm): 11
    • Maximum Resolution: 8K 60Hz(7680x4320)
    • Number of Conductors: 19
    • Operating Humidity Range (%RH): 0~85
    • Operating Temperature Range (°C): 0~50
    • Plug: Gold plate
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Shielding: Aluminum mylar foil + braid EMI shield
    • Storage Temperature Range (°C): 0~50
    • Warranty Period: lifetime
    • Width (mm): 20
  12. Philips DLI LED Strip (Lampu Strip LED)
    Mulai

    Rp299.900

  13. In-Lite Integrated Fluorescent Lamp (Lampu)
    Mulai

    Rp51.900

  14. NERO Electric Flexible Strip LED 2835 Smd / Dc12V-Ip20
    Mulai

    Rp279.900

    NERO Electric Flexible Strip LED 2835 Smd / Dc12V-Ip20
    atribut:
    • LED: Epistar - Taiwan
    • Type: Flexible Strip Light / 12V DC / 50/60 Hz / IP20 / 120° / (18W/5M)
    • Leds / Metre: 60
    • Package / Roll: 5m
    • Luminous Flux: 1440 Im
    • CCT: Super Daylight / Super Coolwhite / Super Warmwhite /Red / Green / Blue
    • Lifetime: 30000 hours
  15. Spectra Led Strip (Lampu Strip)
    Mulai

    Rp459.900

    Spectra Led Strip (Lampu Strip)
    Deskripsi:
    LED STRIP• Made from flexible polymer and silicon sleeved for LED Protection (IP65 version)• Mounted on the surface through the use of adhesive tape for IP20• Color Temperature options : 3000K & 4000K• High color rendering CRI>90 for higher demand applications• 5m /roll
    atribut:
    • CRI: >90
    • Color Temperature (Kelvin): 3000
    • IP Rating: 20
    • Lumens (lm): 910/m
    • Type: LED Strip
    • Voltage (V): 24 DC
    • Wattage (W): 10/m
  16. Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)
    25%
    Rating:
    93% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp25.900

    Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)
    Deskripsi:
    Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor penting
    atribut:
    • Type: Standard
  17. In-Lite Lampu LED Strip Dotless (Neon Flex)
    Mulai

    Rp619.900

    In-Lite Lampu LED Strip Dotless (Neon Flex)
    Deskripsi:
    - IP65 waterproof- Bisa dipotong per 50 cm- Pencahayaan menyebar/dotlessKeterangan:- Wajib menggunakan power cord- Wajib menggunakan end cap untuk ujung lampu- Connector digunakan apabila ingin menyambungkan lampu
  18. Ayoto Motorcycle Acc. LED Strip Indicator Light for Motorcycle Brake and Turn Signal (Aksesoris Sepeda Motor)
    Mulai

    Rp20.900

    Ayoto Motorcycle Acc. LED Strip Indicator Light for Motorcycle Brake and Turn Signal (Aksesoris Sepeda Motor)
    Deskripsi:
    Lampu LED untuk ditaruh pada body belakang motor Anda. Lampu ini dapat bekerja seperti lampu motor dimana saat melakukan rem, sein kiri, sein kanan maka lampu LED ini kan menyala. Sangat berguna untuk memberi keamanan ekstra bagi pengendara motor terutama saat malam hari.Lampu motor ini terdiri atas :-16 LED SMD3528 untuk sein,- 32 LED SMD3014 untuk lampu rem / Running light.Brake Light = Lampu LED ini dapat menyala saat melakukan rem motor. Saat menyalakan sein kiri atau kanan juga akan menyala sesuai dengan arah sein.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • Current: AC/DC
    • Material: Soft Rubber, Plastic
    • Cable Length (cm): 50
    • Dimensions LED Strip (cm): 20x1.5
  19. NERO Electric Flexible Strip LED 5050 Smd / Dc12V-Ip67
    Mulai

    Rp1.299.900

    NERO Electric Flexible Strip LED 5050 Smd / Dc12V-Ip67
    atribut:
    • LED: Epistar - Taiwan
    • Type: Flexible Strip Led / 12V DC / 50/60 Hz / IP67 / 120° / (72W/5M)
    • Leds / Metre: 60
    • Package / Roll: 5m
    • CCT: RGB
    • Lifetime: 30000 hours
Daftar Harga lampu strip Terbaru October 2026
Philips Strip Light (Lampu Strip LED)Rp199.900
In-Lite Lampu LED StripRp899.900
LITHONIA LIGHTING 2ft. LED Strip LightRp4.399.900
Visero Lampu LED StripRp129.900
Luxmenn Indoor LED Strip Light (Lampu Strip LED)Rp149.900
In-Lite Lampu LED Neon Flex KotakRp329.900
SIMON ELECTRIC Saklar 2-Way 2-Pole 32A Module with LED (Saklar Lampu)Rp329.900
GREENGATE A Lens LedRp1.399.900
In-Lite Lampu Dekorasi Flexi StripRp149.900
ECLAT LED StripRp379.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)